Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon BEA-BC-TABKMT-B Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon BEA-BC-TABKMT-B Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Beafon BEA-BC-TABKMT-B Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Beafon BEA-BC-TABKMT-B Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97174317
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BEA-BC-TABKMT-B
EAN/GTIN:
     9120042778741
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Eingebaute Tastatur
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Batteriereichweite
55 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.