Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage NB-20003DSSD-TLC Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage NB-20003DSSD-TLC Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage NB-20003DSSD-TLC Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage NB-20003DSSD-TLC Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage NB-20003DSSD-TLC Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage NB-20003DSSD-TLC Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage NB-20003DSSD-TLC Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96814366
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     NB-20003DSSD-TLC
EAN/GTIN:
     5059902007285
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Maximum Operationshöhe
120000 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.44 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.18 W
Energieverbrauch (idle)
0.52 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
53760 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
56320 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.