Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 40581-00000-00 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96792972
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40581-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Schön, hygienisch und praktisch: Die WC-Bürste mit Halter in mattem Grau und elegantem, satiniertem Glasbehälter. Ganz gleich ob als Accessoire zum Industrie-Stil, zum Scandi Style oder für das eher puristisch gestylte Bad - die tesa® Montage-Technologie macht den Unterschied. Sie ist sauber, komfortabel und bohrfrei. Wichtig für Mieter: Nimmt man den Halter wieder ab, verbleiben keine Spuren. Mit dem passenden Adapter BK20 kann der Bürstenhalter jederzeit wiederverwendet werden.

Die tesa® MOON WC-Bürste ist ein praktisches und elegantes Badaccessoire. Es lässt sich ohne Bohren anbringen. Sie kleben die WC-Bürste bequem an die Wand und können sich auf eine hohe Haltekraft verlassen. Da Sie keinen Bohrer verwenden, bleibt Ihre Wand schadenfrei. Sie können die Halterung jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch ist die WC-Bürste ein Gewinn für jedes Bad bzw. Gäste-WC. Runde Formen bestimmen das Produktdesign, während das satinierte Glas sehr schön mit der Edelstahloptik harmoniert. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
379 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Haltermaterial
Metall
Materiallgriff
Metall
Beschichtungsmaterial
Trockenpulver
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.