Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis RE.LIFE Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis RE.LIFE Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schwarz
Mobilis RE.LIFE Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96791850
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     068005
EAN/GTIN:
     3700992525983
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 Zoll
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Surface Pro 8
Geschlecht
Unisex
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
354 g
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
396 g
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, laptoptaschen 13 zoll, tablet cover, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.