Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Creator Z16 A12UET-033 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Creator Z16 A12UET-033 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
MSI Creator Z16 A12UET-033 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
MSI Creator Z16 A12UET-033 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
MSI Creator Z16 A12UET-033 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
MSI Creator Z16 A12UET-033 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96682690
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CREATOR Z16 A12UET-033
EAN/GTIN:
     4719072937683
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Tech meets Aesthetic
Geformt durch Design und Leistung, präsentiert sich das neue Creator Z16. Es kommt in einem wunderschönen "Lunar-Gray" CNC-Unibody-Gehäuse mit dem neuesten Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation. Das 16:10 Golden Ratio Finger-Touch-Display zeigt Ihnen, was es bedeutet, wenn Technologie auf Ästhetik trifft.

Starke Ästhetik
Der Creator Z16 verbindet starke Leistung für kreative Workflows mit einem beeindruckend eleganten und mobilen Design. Der Kern des leichten und stabilen Aluminium-Gehäuses wird mit CNC-Technik aus einem Stück gefräst. Die Farbfacetten des edlen »Lunar Grey«, die schlanke Form und gerundeten Kanten sorgen jederzeit für einen stilvollen Auftritt.

Intelligente Leistung
Der Creator Z16 ist mit dem neuesten Intel® Core™ i7-Prozessor der 12. Generation ausgestattet und durchbricht Leistungsgrenzen für überlegene Performance mit allen kreativen und herausfordernden Anwendungen. Jetzt schneller arbeiten und Zeit gewinnen für das nächste große Projekt!

SO SCHNELL WIE IHRE
FANTASIE

Leistungsschub für den kreativen Prozess
Die NVIDIA® Studio-Plattform bietet einen immensen Leistungsschub und erweiterte Möglichkeiten für kreative Prozesse. Die neue GeForce RTX™ 30 Serie verdoppelt die Rendering-Performance und bringt mehr Grafikspeicher mit – die Bearbeitung von 8K-HDR-RAW-Videomaterial und extra-großen 3D-Modellen gelingt fließender denn je zuvor. Profitieren Sie von einer besseren Akkuleistung für die Arbeit unterwegs und genießen Sie das detailreiche, pixelgenaue Display, das jetzt auch mit 1440p-Optionen ausgestattet ist. Nutzen Sie die KI-beschleunigte Inhaltserstellung in Ihren bevorzugten Kreativ-Apps, damit Sie Ihre Workflows in Rekordzeit von null auf ultraschnell bringen können.

Beeindruckende Darstellung
Der True-Pixel-Bildschirm beeindruckt mit extra feiner QHD+-Auflösung, Wide-View-Technik, erweitertem DCI-P3-Farbraum und kalibrierter Farbdarstellung. Der Creator Z16 sorgt für akkurate Farben bei Ihren Kreationen.

Erweiterte Freiheit im Goldenen Schnitt
Das 16:10-Seitenverhältnis des 16,0“-QHD+-Bildschirms entspricht dem Goldenen Schnitt. Die erweiterte Arbeitsfläche in der Höhe sorgt für mehr Komfort und steigert die Produktivität – ebenso wie die intuitive Multi-Touch-Steuerung* über das Display.

Für starke Leistung
Maximale Performance ohne Kompromisse bei der Ergonomie: Die »Cooler Boost Trinity+«-Kühlung hält die Hochleistungskomponenten mit drei Lüftereinheiten, 0,1 mm dünnen Whirlwind-Lüfterblättern und aufwändiger Heatpipe-Technik stets auf niedriger Temperatur.

Neue Freiheit genießen
Höhepunkt moderner Handwerkskunst: Der einzigartige Mix aus starker Leistung, extra schlankem Design und langer Akkulaufzeit sorgt dafür, dass sich kreative Ideen auch unterwegs ungebremst in die Tat umsetzen lassen. Das 15,9 mm dünne Aluminium-Gehäuse und der ausdauernde 90-Wh-Akku mit Schnellladefunktion ermöglichen maximale Produktivität – immer und überall!

Moderne Konnektivität
Der Creator Z16 bietet ein volles Anschluss-Arsenal der modernsten Schnittstellen. Zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse sorgen für fortschrittlichste Konnektivität: Vom rasanten Datenaustausch mit bis zu 40 Gbit/s und USB-4.0-Kompatibilität bis hin zur Ansteuerung von 8K-Monitoren bietet der neue Standard maximale Leistung und Flexibilität. Mit dem UHS-III High-Speed-Kartenleser finden Bilder und Videos blitzschnell ihren Weg auf den Laptop.

Wi-Fi 6E
Das „E“ in Wi-Fi 6E steht für „Extended“ und den neuesten WLAN-Standard. Indem das zusätzliche 6-GHz-Band zum Einsatz kommt, arbeitet das Funknetzwerk zuverlässiger – speziell, wenn viele Geräte gleichzeitig darin aktiv sind.

Klang, wie er sein soll
Erleben Sie die Leistung von 4 x Stereolautsprechern und erfahren Sie ein völlig neues Klangniveau mit dem Dynaudio und DTS Soundsystem der Weltklasse.

MSI Center Pro
Das MSI Center Pro hebt die Systemoptimierung auf die nächste Stufe mit AI Smart Auto, das die Systemmodi und Ressourcen für eine Vielzahl von Szenarien und Anforderungen leicht anpasst.

Zuverlässigkeit nach Militärstandard
Nach den Vorgaben des Militärstandards MIL STD-810G müssen die MSI-Creator-Laptops umfangreiche Tests zu Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bestehen. Die Ergebnisse bestätigen den hohen Qualitätsanspruch der MSI-Produkte.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
359 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
15.9 mm
Energie
Netzteilstärke
180 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Quad HD+
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Cache
24 MB
TDP-down konfigurierbar
35 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.420,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.616,58*
€ 3.113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.591,67*
€ 3.084,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.508,87*
€ 2.985,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,83*
€ 2.929,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.420,46*
€ 2.880,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.