Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar B450NH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 mini ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar B450NH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 mini ATX
Biostar B450NH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 mini ATX
Biostar B450NH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 mini ATX
Biostar B450NH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 mini ATX
Biostar B450NH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 mini ATX
Biostar B450NH Motherboard AMD B450 Sockel AM4 mini ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96682495
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     B450NH
EAN/GTIN:
     4712960682559
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessor Verlustleistung (max)
105 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B450
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, NVMe, PCI Express 3.0, SATA III
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.