Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ELENA Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96661656
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-1018
EAN/GTIN:
     4017337033669
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
9000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.