Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 213-1200 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 213-1200 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro 213-1200 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96661487
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-1200
EAN/GTIN:
     4017337038725
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
9 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
12500 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.