Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro DENNIS Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro DENNIS Geschirrwärmer Edelstahl
Saro DENNIS Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96661193
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-4070
EAN/GTIN:
     4017337213474
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
9000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.