Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BRUCE Wärmeschublade Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BRUCE Wärmeschublade Edelstahl
Saro BRUCE Wärmeschublade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659624
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1010
EAN/GTIN:
     4017337048533
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
Wärmeschublade
infrarot wärmebrücke
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
1000 W
Leistungen
Thermostatbereich
0 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für
Indoor
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
8000 g
Weitere Suchbegriffe: wärmeschublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.