Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro JTC Omniblend V TM-800 2 l Tischplatten-Mixer 950 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro JTC Omniblend V TM-800 2 l Tischplatten-Mixer 950 W Schwarz, Rot
Saro JTC Omniblend V TM-800 2 l Tischplatten-Mixer 950 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96655033
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     329-2009
EAN/GTIN:
     4017337329151
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
2 l
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Pulsfunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl vorprogrammierter Einstellungen
3
Merkmale
Messbecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
6000 g
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.