Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu NVIDIA T400 2 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu NVIDIA T400 2 GB GDDR6
Fujitsu NVIDIA T400 2 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96637930
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-VG4T1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherbandbreite (max.)
80 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T400
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
384
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Leistungen
DirectX-Version
12.07
Shader Model-Version
5.17
OpenGL-Version
4.68
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, fujitsu grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.