Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 839.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 839.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 839.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96608817
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     83910068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
153 mm
Paketgewicht
1563 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.05 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,08*
€ 547,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,88*
€ 506,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.