Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 221.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 221.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 221.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96607940
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     221.200.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
133 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.