| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-96604917 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9783772443565 EAN/GTIN: 9783772443565 |
| |
|
| | |
| 15 schönsten Wow-Karten mit ganz besonderen Wow-Effekt für jeden Anlass! In diesem umfassenden Buch findest du 15 verschiedene Anleitungen, Inspirationen und Ideen für ganz besondere und einzigartige Wow-Grußkarten mit einem witzigen, zauberhaften und einmaligen Überraschungseffekt. Mit viel Sorgfalt und Liebe gebastelt, lassen die individuellen Einzelstücke bei ihren Empfängern stets die Herzen vor Freude höher schlagen. In detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Modellfotos wirst du an die Hand genommen, sodass beim Basteln und Kreativsein nichts mehr schief gehen kann. Neben denGrundlagen zur Kartengestaltunglassen sich auch jede Menge Tipps und Anregungen für die verschiedensten Kartentechniken finden. Ob nun Karten zu Geburtstag, Muttertag, Valentinstag, Ruhestand, Hochzeit, Geburt, Genesung, Danksagung, Trost, Weihnachten basteln oder einfach nur so - in diesem Buch findest du alles Wichtige zum Thema Kartengestaltung und Technik. Und natürlich sind auchneutrale Karten- und Gutscheinideenenthalten. Also, lass deiner Kreativität freien Lauf und zauber deinen Lieblingsmenschen mit deinen unglaublichen Wow-Karten ein Lächeln ins Gesicht! Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Buchbindungsart | Gehäusebindung | | Anzahl der Seiten | 32 Seiten | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Frechverlag GmbH | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 5/8/2019 | | Veröffentlichungsjahr | 2019 | | International Standard Book Number (ISBN) | 9783772443565 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karten Ruhestand, Pensionierung Karten, Ruhestand-Karten, Glückwunschkarten Muttertag, Karten Muttertag, Muttertags-Karten, Muttertagskarten, Natur-Ratgeberbücher, Ratgeber Natur, Glückwunschkarten Valentinstag, Karten Valentinstag, Valentins-Karten, Valentinskarten, Valentinstagkarten, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, Naturratgeber - deutschsprachig, deutschsprachige Naturratgeber, ratgeber natur |
| | |
| |