Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Ugreen 40747 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96581014
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     40747
EAN/GTIN:
     6957303847471
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
2.3 A
Max. Leistung
100 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
235 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 4+
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Zertifizierung
FCC
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 3x usb-c, netzteil notebook, ladegerät usb 3 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.