Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84751CB Schwarz Integriert 83 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96211216
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 597 950
EAN/GTIN:
     7332543838639
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Mit der Kombination von Induktionskochfeld und einem leistungsstarken Dunstabzug sind Sie völlig frei in der Gestaltung Ihrer Küche - ohne Einschränkungen. Die funktionelle Formgebung entfernt Dampf und Gerüche zuverlässig genau dort, wo diese entstehen. FREIHEIT IN DER KÜCHENPLANUNG Mit der Kombination von Induktionskochfeld und einem leistungsstarken Dunstabzug sind Sie völlig frei in der Gestaltung Ihrer Küche - ohne Einschränkungen. Die funktionelle Formgebung entfernt Dampf und Gerüche zuverlässig genau dort, wo diese entstehen. DOUBLE BRIDGE-FUNKTION: IDEAL FÜR GROSSES KOCHGESCHIR Die Bridge-Funktion ist ideal für Ihre großen Töpfe und Pfannen. Sie können damit zwei Kochzonen verbinden - und das doppelt,auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzen Sie die optimale Kochleistung. LÜFTEN-FUNKTION: REINIGT DIE RAUMLUFT NACH DEM KOCHEN VON GERÜCHEN Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können. 2-IN-1-FILTER: LEICHT ZU ENTNEHMEN. LEICHT ZU REINIGEN Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert. AUTOMATISCHER ABZUG. MIT HOB2HOOD Die Hob2Hood Technologie sorgt für einen automatischen Dunstabzug während des Kochens. Wenn Sie die Temperatur des Kochfelds erhöhen oder verringern, passt sich der Lüfter der Dunstabzugshaube entsprechend an. So können Sie sich ganz auf die Zubereitung Ihrer Speisen konzentrieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
29 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
83 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2300 W
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2300 W
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Gewicht
21220 g
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe
515 mm
Einbauraum Höhe
212 mm
Verpackungsbreite
935 mm
Verpackungstiefe
619 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
27020 g
Dunstabzugshaube
Integrierte Haube
Ja
Absaugart
rezirkulierend
Maximale Absaugleistung
500 m³/h
Geräuschpegel
64 dB
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
49 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
70 dB
Fettfiltertyp
Holzkohle
Ablüftungsort
Mittel
Energieeffizienzklasse (Haube)
A+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.138,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,52*
€ 1.548,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,62*
€ 1.528,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,57*
€ 1.451,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,67*
€ 1.403,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,00*
€ 1.354,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.