Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 136-41 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 136-41 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Grau
Sandberg 136-41 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Grau
Sandberg 136-41 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     212-415811440024
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-41
EAN/GTIN:
     5705730136412
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit dem Sandberg USB-C auf 4 x USB-C Hub können Sie den USB-C-Port Ihres Computers um 4 neue Anschlüsse erweitern. So können Sie über USB-C weiteres Zubehör mit der vollen Geschwindigkeit von bis zu 10 GBit/s an Ihren Computer anschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.15 m
Zertifizierung
FCC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,34*
€ 42,82*
1 Tag
286
pro Stück
€ 10,00*
ab € 31,40*
€ 43,00*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,33*
€ 46,81*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,80*
€ 48,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,23*
€ 69,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.