Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
ZOWIE FK1+-C Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95846388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9H.N3CBA.A2E
EAN/GTIN:
     4718755085406
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
77 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.