Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FS403MK-B16/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB FS403MK-B16/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4
ABB FS403MK-B16/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95836129
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL564310E0165
EAN/GTIN:
     7612271471071
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 10 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie haben eine höhere Unempfindlichkeit gegen ungewolltes Auslösen durch eine Kurzzeitverzögerung und können Mischfrequenzströme bis 1kHz erkennen. Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
545 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 40 °C
Energie
Eingangsfrequenz
60 Hz
Nennstrom
16 A
Nennspannung
415 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweiz
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
466 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ F
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
IEC 61009-1 EN 61009-1 DIN EN 61009-1 EN 61009-2-1 DIN EN 61009-2-1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.