Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 02315200 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 02315200 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1310 nm
Huawei 02315200 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95816542
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     02315200
EAN/GTIN:
     6920702724520
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, huawei gbic-modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.