Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95627555
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69265
EAN/GTIN:
     0023942692652
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
39.7 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.