Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95627312
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69274
EAN/GTIN:
     0023942692744
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
38.8 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 80 %
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Zink
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.