Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber
MyMedia MyAlu USB 2.0 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95627310
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69272
EAN/GTIN:
     0023942692720
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 80 %
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Zink
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.3 mm
Verpackungstiefe
38.8 mm
Verpackungshöhe
4.5 mm
Paketgewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.