Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
MyMedia MyDual USB 2.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95627308
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69267
EAN/GTIN:
     0023942692676
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
39.7 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.