Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC560 3.5" 20,5 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar DC HC560 3.5" 20,5 TB SATA
Western Digital Ultrastar DC HC560 3.5" 20,5 TB SATA
Western Digital Ultrastar DC HC560 3.5" 20,5 TB SATA
Western Digital Ultrastar DC HC560 3.5" 20,5 TB SATA
Artikel-Nr.:
     920-16200
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38755
EAN/GTIN:
     8592978350413
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
20480 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
257 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
600 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
690 g
Betriebsbedingungen
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Energieverbrauch (idle)
0.3 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 302,14*
€ 334,08*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 302,32*
€ 334,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 304,65*
€ 335,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 321,06*
€ 352,19*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 322,66*
€ 354,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,50*
€ 387,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.