Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung Grau G13 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95461761
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075303966
EAN/GTIN:
     4058075303966
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Keller, Garage, Abstellkammer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20.9 W
Lampenleistung
19 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2050 lm
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
1565 mm
Paketgewicht
1384 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE, REACH
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Breite
1561 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1280 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.