Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports 970986 Tennisschläger Schwarz, Blau 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports 970986 Tennisschläger Schwarz, Blau 2 Stück(e)
Schildkröt Funsports 970986 Tennisschläger Schwarz, Blau 2 Stück(e)
Schildkröt Funsports 970986 Tennisschläger Schwarz, Blau 2 Stück(e)
Schildkröt Funsports 970986 Tennisschläger Schwarz, Blau 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94819430
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970986
EAN/GTIN:
     4000885709865
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Eine Partie Tennis gefällig? Mit dem neuen Backpack Tennis Set von Schildkröt steht einer Runde Tennis nichts mehr im weg! Das Tennis Set beinhaltet alles, was man zum Tennis spielen benötigt: 2 Schläger mit Schutzhülle, 2 High Density Schaumbälle (Ø7mm), ein freistehendes Netz (Höhe 75cm, Länge 300cm) mit Stahlpfosten sowie 6 Kunststoffkegel zur Markierung des Spielfeldes. Mit dem Set ist Spielspaß überall garantiert. Ob Indoor, in der Halle oder Outdoor im Hinterhof, der Hofeinfahrt oder der Spielstraße. Das Set beinhaltet außerdem eine Anleitung und eine praktische Umhängetasche, in der alles komfortabel verstaut werden kann. Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards. Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.