Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94812426
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03164-GB
EAN/GTIN:
     810029930918
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Google Tensor: der allererste Google-Prozessor.
Tensor ist der erste für Pixel maßgeschneiderte Prozessor von Google.
Dank Tensor sind die neuen Pixel-Phones unsere bisher leistungsstärksten

Ganz nah dran –
mit 4-fachem optischen Zoom.

Pixel 6 Pro hat ein Teleobjektiv mit 4-fachem optischen Zoom. Dank Super-Resolution-Zoom kannst du sogar bis zu 20-fach heranzoomen.

Jetzt sind alle mit drauf.
Ob Gruppenselfie oder mehr Landschaft im Hintergrund: Mit der Ultraweitwinkel-Frontkamera und ihrem 94°-Sichtfeld fängst du so gut wie alles ein

Keine Chance
für Fotobomber.

Mit der Funktion „Magischer Radierer“ kannst du Fotobomber und andere unerwünschte Elemente ganz einfach wegzaubern. So bleibt dein Motiv immer im Mittelpunkt

Genieße jeden Moment mit der Profikamera, die in die Hosentasche passt.

Aus Schnappschüssen werden Momente für die Ewigkeit.
Mit dem Bewegungsmodus und seiner langen Belichtungszeit gelingen dir lebendige Aufnahmen, die Texturen und Stimmungen eindrucksvoll einfangen.

Gesichter in Action – gestochen scharf.
Actionreiche Fotos, auf denen Gesichter klar zu erkennen sind? Kein Problem mit der verbesserten Kamera von Pixel, die verschwommenen Gesichtern Schärfe verleiht

Einfach den Hintergrund weichzeichnen.
Im Porträtmodus kannst du den Hintergrund
weichzeichnen und erhältst so künstlerische Fotos, auf denen das Motiv in den Fokus rückt.

Gesichter in Action – gestochen scharf.
Actionreiche Fotos, auf denen Gesichter klar zu erkennen sind? Kein Problem mit der verbesserten Kamera von Pixel, die verschwommenen Gesichtern Schärfe verleiht.

Authentische, genaue Porträts aufnehmen.
Auf Porträts mit Pixel werden alle Menschen mit ihren verschiedenen Hauttönen ganz authentisch und natürlich schön gezeigt.

Erstrahlt in neuem Design und kann jetzt noch mehr.
Erfahre warum Pixel 6 Pro das bisher intelligenteste und schnellste Pixel ist. Es überzeugt durch leistungsstarke 5G-Konnektivität sowie verbessertes WLAN und Bluetooth

Alles,
was man sich von einem Akku wünscht.


Dein Pixel wird schnell und kabellos geladen14 und kann mit der Funktion „Akku teilen“ andere Geräte laden.

Der Akku hält länger als 24 Stunden, dank intelligenter Akkunutzung für häufig verwendete Apps.

Bei Aktivierung des Extrem-Energiesparmodus können wichtige Apps bis zu 48 Stunden lang genutzt werden

Ist nicht nur langlebig, sondern sieht auch toll aus.

Ein echtes Multitalent für deinen Alltag.
Das 6,7" große Smooth Display von Pixel 6 Pro ist aus Corning Gorilla Glass Victus hergestellt, dem bisher stärksten Gorilla Glass – und hat damit eine bis zu zweimal bessere Kratzbeständigkeit als alle früheren Pixel-Modelle. Dank Schutzklasse IP68 machen deinem Phone ein bisschen Wasser und Staub nichts aus.

Wie gemacht für herausragende Leistungen.
Dank der dynamischen 120-Hz-Aktualisierungsrate kannst du flüssiger spielen und schneller scrollen. Durch die LTPO-Technologie kann sich das Display auf 10 Hz herunterregeln, um den Akku zu schonen

So sprachgewandt war Pixel noch nie.
Ab jetzt verstehst du nicht mehr nur Bahnhof: Pixel übersetzt Untertitel von Live-Videos, sowie Schilder, Chats und Nachrichten in bis zu 55 Sprachen – automatisch und sicher. Ganz ohne Apps, Internet oder Sprachkurs

Mehr Hardware-Sicherheitsebenen als alle anderen Smartphones.
Tensor ist der erste Prozessor mit integriertem Google Sicherheitskern. Er nutzt den zertifizierten Titan M2-Sicherheitschip der nächsten Generation. Damit ist Pixel noch besser vor Angriffen geschützt

Integrierter Schutz für deine Daten.
Die Sicherheitsfunktionen von Pixel schützen SMS, Fotos, sensible Daten und alles andere, was dir auf deinem Smartphone wichtig ist. Dafür gab es in einer Bewertung durch Analysten sogar die volle Punktzahl.

Deine Sicherheit hat höchste Priorität.
Du behältst die Kontrolle.

Der Sicherheits-Hub bietet Einstellungsmöglichkeiten für dein Phone, deine Apps, dein Google-Konto und deine Passwörter – alles an einem Ort. Außerdem kannst du das Mikrofon und die Kameras jederzeit an- und ausschalten und selbst entscheiden, welche Apps darauf zugreifen dürfen

Pixel wird immer besser.
Alle paar Monate verbessert Google dein Pixel mit Softwareupdates, die neue Funktionen auf dein Smartphone bringen. Dank dieser Feature Drops hast du immer wieder das Gefühl, ein neues Gerät in der Hand zu halten.

Kabelloses Laden
hoch zwei.

Der neue Pixel Stand ist jetzt doppelt so leistungsstark. Während dein Phone lädt, kannst du dir außerdem deine Bilder in Google Fotos ansehen oder deine Smart-Home-Geräte steuern

Laden und loslegen – blitzschnell.
Mit dem 30-W-USB-C-Ladegerät lassen sich deine Google-Produkte und andere USB-C-Geräte schnell aufladen. Und dank seiner kompakten Form kannst du es überallhin mitnehmen

Schutz,
der sich sehen lässt.

Das durchscheinende Case schützt, gibt den Blick auf dein stylishes Phone frei und besteht zu mehr als 30 % aus recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
1440 x 3120 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
19.5:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
512 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
11.1 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
48 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,85
Zweite Rückkamera Blendenzahl
3,5
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
0.8 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.25 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
23.5 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
114 °
Optischer Zoom
4 x
Digitaler Zoom
7 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
94 °
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Stormy Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Breite
75.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
163.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5003 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,59*
€ 379,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.