Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0512 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0512 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94782037
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0512
EAN/GTIN:
     5704174897361
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62.8 mm
Verpackungstiefe
6.94 mm
Verpackungshöhe
102.4 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.8 mm
Tiefe
6.9 mm
Höhe
102.4 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.