Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-BA0309 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-BA0309 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0309 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94575438
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0309
EAN/GTIN:
     5704174628927
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
330 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkBook 13s, ThinkBook 13s-20R9005FSB, ThinkBook 13S-20R9005GSB
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2850 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.36 V
Batteriekapazität
43.78 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.