Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-BA0310 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-BA0310 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0310 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94575422
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0310
EAN/GTIN:
     5704174628934
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
460 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad X390 Yoga, ThinkPad X390 Yoga(20NNA005CD), ThinkPad X390 Yoga(20NNA006CD)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4100 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.52 V
Batteriekapazität
47.23 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.