Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUTRO S7010 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 575 g Schwarz, Rot J4125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUTRO S7010 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 575 g Schwarz, Rot J4125
Fujitsu FUTRO S7010 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 575 g Schwarz, Rot J4125
Fujitsu FUTRO S7010 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 575 g Schwarz, Rot J4125
Fujitsu FUTRO S7010 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 575 g Schwarz, Rot J4125
Fujitsu FUTRO S7010 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 575 g Schwarz, Rot J4125
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94398868
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:S7010TF13IIN
EAN/GTIN:
     4063872943154
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Speichertyp
TLC
Energie
Stromversorgung
65 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
158 mm
Breite (ohne Standfuß)
36 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
165 mm
Höhe (ohne Standfuß)
147 mm
Gewicht
575 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Celeron J
Prozessor
J4125
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Line-out
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,60*
€ 613,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,37*
€ 585,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,47*
€ 542,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.