Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Excellence G26902 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Excellence G26902 Allzweckpfanne Rund
Tefal Excellence G26902 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94377413
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2690232
EAN/GTIN:
     3168430309746
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Breite
206 mm
Tiefe
379 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
631 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
379 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
733 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,41*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.