Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilfa CWK-2000MW Wasserkocher 1 l 2000 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilfa CWK-2000MW Wasserkocher 1 l 2000 W Schwarz, Weiß
Wilfa CWK-2000MW Wasserkocher 1 l 2000 W Schwarz, Weiß
Wilfa CWK-2000MW Wasserkocher 1 l 2000 W Schwarz, Weiß
Wilfa CWK-2000MW Wasserkocher 1 l 2000 W Schwarz, Weiß
Wilfa CWK-2000MW Wasserkocher 1 l 2000 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94050443
Hersteller:
     Wilfa
Herst.-Nr.:
     609946
EAN/GTIN:
     7044876099464
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.