Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Visio Professional 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Visio Professional 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Französisch
Microsoft Visio Professional 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Französisch
Microsoft Visio Professional 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Französisch
Microsoft Visio Professional 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Französisch
Microsoft Visio Professional 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93982951
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     D87-07622
EAN/GTIN:
     889842881073
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
MS Office
Microsoft Office
Microsoft Visio
Verwandeln Sie komplexe Ideen in verständliche Grafiken
Setzen Sie Ihre Ideen im Team um, indem Sie datenbasierte Diagramme einfach erstellen und freigeben.

Erstellen und teilen Sie professionelle Diagramme

Unterstützt Branchenstandards
Die riesige Formenbibliothek von Visio unterstützt Unified Modeling Language (UML) 2.5, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 sowie Specification and Description Language (SDL).

Einfache Datenverknüpfung
Verbinden Sie Ihre Visio-Formen und -Diagramme mit Daten aus gängigen internen und externen Quellen. Fügen Sie Datengrafiken ein oder verwenden Sie Formatierungen, um Änderungen an den Diagrammdaten widerzuspiegeln.

Einfaches, sicheres Teilen
Teilen sie ihre Diagramme über sichere Online-Repositorys, z. B. OneDrive for Business und SharePoint (separat erhältlich).

Flexible Bearbeitung
Sie können die Formen in vorhandenen Diagrammen ändern, ohne Ihr Layout und die Formverbindungen zu verlieren. So lässt sich das Aussehen Ihres Diagramms einfach anpassen, ohne dass die bereits investierte Arbeit verloren geht.

Echtzeit-Statusanzeigen
Änderungen von Mitautor*innen über eine einfache Positionsanzeige im Zeichenbereich verfolgen – für Dateien in der Cloud.

Gleichzeitiges Arbeiten im Team
Sie sehen, wer an welchem Teil des Diagramms arbeitet und erhalten Änderungsbenachrichtigungen. Außerdem können Sie entscheiden, wann diese Änderungen in der Masterdatei zusammengeführt werden sollen.

Unterstützung mehrerer Datenquellen
Visio unterstützt Microsoft Excel-Arbeitsmappen, Microsoft Access-Datenbanken, Microsoft SharePoint Foundation-Listen, Microsoft SQL Server-Datenbanken, Microsoft Exchange Server-Verzeichnisse, Azure Active Directory-Informationen und andere OLEDB- oder ODBC-Datenquellen.

Datengesteuerte Diagrammerstellung
Generieren Sie automatisch Organigramme aus Datenquellen wie Excel, Exchange oder Azure Active Directory.

AutoCAD-Support
Import von DWG-Dateien, einschließlich verbesserter Dateiformat-Unterstützung.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Kartierung
Lizenztyp
Public Key Certificate (PKC)
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Unterstützte Sprachen
Französisch
Sonstige Funktionen
Plattform
Win
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
1.6 GHz 2-core
Mindestsystemvoraussetzungen
1024 x 768px DirectX 10
Empfohlener RAM
4096 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4 GB
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10, Windows Server 2019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,02*
€ 848,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,82*
€ 835,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,48*
€ 810,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.