Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 6600 AMD 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93982826
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11310-01-20G
EAN/GTIN:
     4895106290662
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 6600
Die SAPPHIRE PULSE AMD Radeon™ RX 6600 läuft mit der leistungsstarken Kühltechnologie Dual-X in Verbindung mit Intelligent Fan Control, die zusammen die Temperatur niedrig und das Lüftergeräusch leise halten. Das raffinierte PCB-Design sorgt für stabile, zuverlässige, beständige Leistung, was die Temperatur der Leiterplatte und das Signalrauschen des Bauteils wirksam reduziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
193 mm
Höhe
40.05 mm
Breite
120.05 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6600
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2491 MHz
Streamprozessoren
1792
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
7 nm
Unendlicher Cache
32 MB
Strahlenbeschleuniger
28
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
8192 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
140 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Dual-X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.