| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-93982743 Herst.-Nr.: D87-07627 EAN/GTIN: 889842881127 |
| |
|
| | |
| Verwandeln Sie komplexe Ideen in verständliche Grafiken Setzen Sie Ihre Ideen im Team um, indem Sie datenbasierte Diagramme einfach erstellen und freigeben.
Erstellen und teilen Sie professionelle Diagramme
Unterstützt Branchenstandards Die riesige Formenbibliothek von Visio unterstützt Unified Modeling Language (UML) 2.5, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 sowie Specification and Description Language (SDL).
Einfache Datenverknüpfung Verbinden Sie Ihre Visio-Formen und -Diagramme mit Daten aus gängigen internen und externen Quellen. Fügen Sie Datengrafiken ein oder verwenden Sie Formatierungen, um Änderungen an den Diagrammdaten widerzuspiegeln.
Einfaches, sicheres Teilen Teilen sie ihre Diagramme über sichere Online-Repositorys, z. B. OneDrive for Business und SharePoint (separat erhältlich).
Flexible Bearbeitung Sie können die Formen in vorhandenen Diagrammen ändern, ohne Ihr Layout und die Formverbindungen zu verlieren. So lässt sich das Aussehen Ihres Diagramms einfach anpassen, ohne dass die bereits investierte Arbeit verloren geht.
Echtzeit-Statusanzeigen Änderungen von Mitautor*innen über eine einfache Positionsanzeige im Zeichenbereich verfolgen – für Dateien in der Cloud.
Gleichzeitiges Arbeiten im Team Sie sehen, wer an welchem Teil des Diagramms arbeitet und erhalten Änderungsbenachrichtigungen. Außerdem können Sie entscheiden, wann diese Änderungen in der Masterdatei zusammengeführt werden sollen.
Unterstützung mehrerer Datenquellen Visio unterstützt Microsoft Excel-Arbeitsmappen, Microsoft Access-Datenbanken, Microsoft SharePoint Foundation-Listen, Microsoft SQL Server-Datenbanken, Microsoft Exchange Server-Verzeichnisse, Azure Active Directory-Informationen und andere OLEDB- oder ODBC-Datenquellen.
Datengesteuerte Diagrammerstellung Generieren Sie automatisch Organigramme aus Datenquellen wie Excel, Exchange oder Azure Active Directory.
AutoCAD-Support Import von DWG-Dateien, einschließlich verbesserter Dateiformat-Unterstützung. Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Kartierung | | Lizenztyp | Public Key Certificate (PKC) | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Unterstützte Sprachen | Italienisch | Sonstige Funktionen | Plattform | Win | Systemanforderung | Min. benötigter RAM | 2048 MB | | Minimum Prozessor | 1.6 GHz 2-core | | Mindestsystemvoraussetzungen | 1024 x 768px DirectX 10 | | Empfohlener RAM | 4096 MB | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 4 GB | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visio, Office, Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, microsoft visio professional, ms office, microsoft ms office |
| | |
| |