Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 1-2423SM Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 1-2423SM Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TRN 1-2423SM Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93848779
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 1-2423SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
18 - 36 V
Ausgangsstrom
35 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 99 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 99 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
11.9 mm
Gewicht
2.1 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,691*
€ 16,29229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,176*
€ 15,67944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,485*
€ 14,85715
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,642*
€ 13,85398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,981*
€ 13,06739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.