Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Shuttle XPC nano NS02AV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93404725
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PFB-NS02A031
EAN/GTIN:
     887993601526
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Lüfterloser 0,5-Liter-PC auf Android-Basis unterstützt HDMI 2.0
Das Shuttle XPC nano NS02AV2 gehört zu den preisgünstigsten Modellen der Shuttle XPC Produktfamilie. Es überzeugt nicht nur durch stilvolles Aussehen und Stabilität, sondern ist dank des Acht-Kern ARM-Prozessors und des vorinstallierten Android Betriebssystems besonders leistungsfähig. Mit HDMI 2.0, 4x USB 2.0, Gigabit-LAN, WLAN-ac und Cardreader sind vielfältige Anschlussmöglichkeiten für diverse Anwendungsszenarien vorhanden. Dieses Produkt ist insbesonders für Digital Signage und Thin Client Anwendungen konzipiert.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessorhersteller
Rockchip
Prozessor
RK3368
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
1.5 GHz
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, RCM, VCCI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
RAM-Speicher maximal
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
270 g
Paketgewicht
650 g
Design
Gehäusetyp
Nettop
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
0.577 l
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromversorgung
24 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.