Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Cam Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Cam Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Google Nest Cam Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Google Nest Cam Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93312455
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01998-FR
EAN/GTIN:
     193575029504
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Live-View
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
6 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
6.1 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.03 mm
Tiefe
56.93 mm
Höhe
98.47 mm
Gewicht
398 g
Kabellänge
3 m
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Kamera
Blickwinkel (FOV)
135 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.