Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BDDN38530XD Spülmaschine Unterbau 15 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BDDN38530XD Spülmaschine Unterbau 15 Maßgedecke D
Beko BDDN38530XD Spülmaschine Unterbau 15 Maßgedecke D
Beko BDDN38530XD Spülmaschine Unterbau 15 Maßgedecke D
Beko BDDN38530XD Spülmaschine Unterbau 15 Maßgedecke D
Beko BDDN38530XD Spülmaschine Unterbau 15 Maßgedecke D
Beko BDDN38530XD Spülmaschine Unterbau 15 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93307302
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BDDN38530XD
EAN/GTIN:
     8690842409219
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Der Unterbau-Geschirrspüler BDDN38530XD in Edelstahl bietet nicht nur Platz für 15 Maßgedecke, sondern ist ein praktischer Helfer im Alltag. Der innovative Sprüharm CornerIntense ist nicht wie bei herkömmlichen Spülern mit zwei, sondern mit drei Armen ausgestattet und entfernt damit jeden Schmutz, auch die letzte Ecke. Mit DeepWash werden nicht nur Töpfe und Pfannen bis zu fünfmal gründlicher gereinigt, sondern dank der innovativen Halterungen auch schmalhalsige Karaffen und Flaschen problemlos sauber. Und die Zusatzfunktion HygieneIntense sorgt für zusätzliche Sauberkeit und hygienisch reines Geschirr.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
86 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.861 kWh
Anschlusswert
2100 W
Leistung Heizer
1800 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
42500 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
644 mm
Verpackungstiefe
661 mm
Verpackungshöhe
859 mm
Paketgewicht
44700 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
15 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 40-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Schnell
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
230 min
Trocknungssystem
Turbo-Trocknen
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Invertertechnologie
Ja
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Sensor
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.4 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Multitab-Option
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,33*
€ 658,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,84*
€ 593,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,87*
€ 568,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.