Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BDIN16420 Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BDIN16420 Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke E
Beko BDIN16420 Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke E
Beko BDIN16420 Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke E
Beko BDIN16420 Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93306218
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BDIN16420
EAN/GTIN:
     8690842403699
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
12.9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
95 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.951 kWh
Anschlusswert
2100 W
Leistung Heizer
1800 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
34100 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
644 mm
Verpackungstiefe
661 mm
Verpackungshöhe
859 mm
Paketgewicht
35800 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 40-65°C, Glas/Filigran, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Schnell
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
205 min
Trocknungssystem
Turbo-Trocknen
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
9 h
Halbe Beladung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.4 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,79*
€ 544,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.