Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY A100 NVIDIA 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY A100 NVIDIA 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY A100 NVIDIA 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY A100 NVIDIA 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY A100 NVIDIA 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93250390
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     TCSA100M-80GB-PB
EAN/GTIN:
     3536403386689
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Der NVIDIA® A100 Tensor Core Grafikprozessor bietet beispiellose Beschleunigung - in jedem Maßstab - für die weltweit leistungsstärksten elastischen Rechenzentren für KI-, Datenanalyse- und High-Performance-Computing-Anwendungen (HPC). Als Motor der NVIDIA Rechenzentrumsplattform bietet A100 eine bis zu 20-fach höhere Leistung als die vorherige NVIDIA Volta™ Generation. A100 kann effizient skaliert oder in sieben isolierte GPU-Instanzen partitioniert werden, wobei Multi-Instance GPU (MIG) eine einheitliche Plattform bietet, die es elastischen Rechenzentren ermöglicht, sich dynamisch an wechselnde Arbeitslasten anzupassen.

PNY bietet unübertroffenen Service und Engagement für seine professionellen Grafikkunden: 3 Jahre Garantie, Pre- und Post-Sales-Support, engagierte Quadro Field Application Engineers und direkte technische Support-Hotlines.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1196 g
Tiefe
267.7 mm
Höhe
111.15 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
80 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
5120 Bit
Speicherbandbreite (max.)
1935 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
A100
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6912
Energie
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
300 W
Design
Kühlung
Passiv
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Beige
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte pny, gpu hpc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.926,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.230,47*
€ 21.694,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.135,72*
€ 21.581,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.926,50*
€ 21.332,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.