Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artoz 137606-133 Stempelblock Schwarz, Holz Holz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artoz 137606-133 Stempelblock Schwarz, Holz Holz 1 Stück(e)
Artoz 137606-133 Stempelblock Schwarz, Holz Holz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93128159
Hersteller:
     Artoz
Herst.-Nr.:
     137606-133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzstempel
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Dicke
19 mm
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Poesiestempel, Stempelset, motivstempel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.