Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z9428FE0 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z9428FE0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Neff Z9428FE0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93128107
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z9428FE0
EAN/GTIN:
     4242004258216
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
2020 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
1720 g
Verpackungsbreite
296 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Material
Eisen
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Halogen, Induktion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.