| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-93089054 Herst.-Nr.: D86-05954 EAN/GTIN: 889842881349 |
| |
|
| | |
| Verwandeln Sie komplexe Ideen in verständliche Grafiken Erstellen Sie mit zahlreichen Formen und Vorlagen mühelos vielseitige Diagramme, Organigramme, Karten, Workflows und Pläne für Ihr Zuhause oder Ihr Büro. Fügen Sie Kommentare hinzu und teilen Sie Diagramme mit allen Benutzer*innen in Ihrer Organisation. Erstellen und teilen Sie professionelle Diagramme Vielseitige Vorlagen und Tausende Formen Wählen Sie aus Dutzenden Vorlagen, einschließlich integrierter Wireframes und Tausenden anpassbaren Formen. Damit wandeln Sie Zahlen, Ideen und andere Datenpunkte in zusammenhängende und wirkungsvolle Präsentationen um. In-App-Kommentare Verknüpfen Sie Kommentare mit bestimmten Formen für ein verständlicheres Feedback für alle Beteiligten. Einfaches, sicheres Teilen Teilen sie ihre Diagramme über sichere Online-Repositorys, z. B. OneDrive for Business und SharePoint (separat erhältlich). Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Charting | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Unterstützte Sprachen | Englisch | Sonstige Funktionen | Plattform | Win | Systemanforderung | Min. benötigter RAM | 2048 MB | | Minimum Prozessor | 1.6 GHz 2-core | | Mindestsystemvoraussetzungen | 1024 x 768px DirectX 10 | | Empfohlener RAM | 4096 MB | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 4 GB | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visio, Office, Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, microsoft office englisch, ms office, microsoft ms office |
| | |
| |