| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-93041320 Herst.-Nr.: 1154540601 EAN/GTIN: 4007123673520 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Maximum Außenabstand | 40 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 220 mm | | Gewicht | 1910 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Wireless-Technologien | WLAN | | WLAN | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 16 Hz | | Stromstärke (maximal) | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, steckdosenleisten brennenstuhl, gartensteckdose |
| | |
| |