Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group C212 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group C212 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Team Group C212 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Team Group C212 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Team Group C212 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Team Group C212 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Team Group C212 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93041275
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TC2123256GB01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.5 mm
Tiefe
78.2 mm
Höhe
12.2 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batteriespannung
5 V
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit
600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
290 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7、Mac OS X v.10.6.x+、Linux v.2.6.x+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.