Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 60W-4000 Hängende Außenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 60W-4000 Hängende Außenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED E
OPPLE Lighting LEDStreetlight-E2 60W-4000 Hängende Außenbeleuchtung SMD-LED-Modul LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93004953
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     705000021700
EAN/GTIN:
     6941497734730
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LEDStreetlight-E2 60W-4000
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Einschaltstrom
33 A
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
60 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
1270 g
Design
Typ
Hängende Außenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
407 mm
Paketgewicht
1511 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
60 W
Strahlungswinkel
145 °
Lichtleistung
7500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Einschaltzeit
290 ms
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
705098005500
ab € 33,05*
Zubehör
Opple
705098003600
ab € 17,18*
Zubehör
Opple
705098003700
ab € 23,89*
Zubehör
Opple
543098021900
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.